Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2303
Cod. Produttore
ZBY2303
Cod. EAN
3389110841268

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 30 x 40 mm
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Marcatura: Bianco START su sfondo nero/rosso
  • Colore: Grigio scuro
  • Unità di comando: Ø 22 mm standard
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "START". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

START

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta START