Prodotti /

Cod. Rexel
CMIX2090
Cod. Produttore
IX2090
Cod. EAN
8023903472356

Documentazione tecnica

Pulsantiera audio/video serie STEELTOUCH da incasso in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore con modulo touch screen da 5” per sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) con led per l’illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilità, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione delle uscite dei gruppi audio o audio/video e degli attuatori dell’impianto utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Provvista di scheda micro-SD per il backup delle configurazioni e di relè. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l’utente conoscendo il codice. È possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 150 x 369 x 56 mm.

Produttore

Serie SteelTouch - Pulsantiera video touch screen 5" da incasso in acciaio inox AISI 316, sistema Simplebus 2, lettore RFID, telec. grandangolare 120°