Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di punti di comando
8
adatto per circuiti principali
diametro interno dell’apertura
22 mm
grado di protezione (IP)
IP65
materiale della scatola
plastica
indicato per circuito di comando
colore parte superiore scatola
giallo
Serie
Harmony_XAC_Pendant_control_stations
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te