Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA03H7
Cod. Produttore
XACA03H7
Cod. EAN
3389118117686

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile vuota, Harmony XAC, plastica, gialla, 3 fori, certificazione UL CSA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XACA03H7 è una pulsantiera pensile vuota con 3 aperture verticali. Questa stazione di controllo gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

indicato per circuito di comando

materiale della scatola

plastica

colore parte superiore scatola

giallo

numero di punti di comando

3

diametro interno dell’apertura

26 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Empty pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, 3 cut outs, UL CSA certified