Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB6913
Cod. Produttore
XACB6913
Cod. EAN
3389110501216

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile 6 puls 1 puls arr.em

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera pensile XAC-B - 6 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

numero di punti di comando

6

numero di velocità

2

grado di protezione (IP)

IP65

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

larghezza

98 mm

profondità

83 mm

altezza

589 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_A

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-B - 6 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza