Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB229
Cod. Produttore
XACB229
Cod. EAN
3389110325812

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile 2 puls

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti

numero di punti di comando

2

numero di velocità

2

grado di protezione (IP)

IP65

materiale della scatola

plastica

larghezza

85 mm

profondità

74.5 mm

altezza

265 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_A