Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA49131
Cod. Produttore
XACA49131
Cod. EAN
3389110501056

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile 4 puls+1 arr.em.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XACA49131 è una pulsantiera pensile con 4 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

numero di punti di comando

4

numero di velocità

2

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1.2 A

adatto per arresto d’emergenza

larghezza

80 mm

profondità

107 mm

altezza

250 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_A

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-A - 4 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza