Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA491
Cod. Produttore
XACA491
Cod. EAN
3389110325768

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile 4 puls

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XACA491 è una pulsantiera pensile con 4 pulsanti per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

numero di punti di comando

4

numero di velocità

2

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1.2 A

larghezza

80 mm

profondità

70 mm

altezza

250 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_A