Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10782
Cod. Produttore
GW10782
Cod. EAN
8011564263826

Informazioni di prodotto

Pulsantiera da incasso a 4 canali, ideale per applicazioni elettriche integrate.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione incassata
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistema bus multifunzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design compatto e discreto
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di controllo efficiente dell’impianto

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

con protezione contro il furto/smontaggio

codice RAL (simile)

9003

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

PULSANTIERA - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART