Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA3100
Cod. Produttore
XAPA3100
Cod. EAN
3389110313178

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota plastica non forata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL per Harmony XB4. Harmony XAPA3100 è una pulsantiera in plastica vuota senza fori e senza cerniere. Garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È progettata per applicazioni generiche. La pulsantiera isolata è altamente resistente ad acidi, basi, acqua di mare, sali minerali, tutti i solventi, benzina, diesel, oli e grassi. Ha un grado di protezione IP65. È realizzata in poliestere rinforzato in fibra di vetro. Peso: 0,860 kg. Dimensioni: 151 mm di larghezza, 241 mm di altezza, 87 mm di profondità. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica rinforzata con fibra di vetro

larghezza

151 mm

profondità

87 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

246 mm

colore parte superiore scatola

grigio

Serie

Harmony_XAP__XB2SL

Produttore

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata

€ 73,83 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.