Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA2100
Cod. Produttore
XAPA2100
Cod. EAN
3389110313161

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL per Harmony XB4. Harmony XAPA2100 è una pulsantiera in plastica vuota senza fori e senza cerniere. Garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La pulsantiera isolata è altamente resistente ad acidi, basi, acqua di mare, sali minerali, tutti i solventi, benzina, diesel, oli e grassi. Ha un grado di protezione IP65. È realizzata in poliestere rinforzato in fibra di vetro. Peso: 0,600 kg. Dimensioni: 85 mm di larghezza, 226 mm di altezza, 87 mm di profondità. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.

colore parte superiore scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

larghezza

85 mm

altezza

226 mm

profondità

87 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica rinforzata con fibra di vetro

Serie

Harmony_XAP__XB2_SL

Produttore

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata

€ 53,95 x 1 pz.
(pz.)