Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA1100
Cod. Produttore
XAPA1100
Cod. EAN
3389110313154

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XAPA1100 è una pulsantiera vuota in plastica senza fori. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica rinforzata con fibra di vetro

larghezza

85 mm

profondità

87 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

146 mm

colore parte superiore scatola

grigio

Serie

Harmony_XAP__XB2_SL

Produttore

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata

€ 39,45 x 1 pz.
(pz.)