Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12752
Cod. Produttore
GW12752
Cod. EAN
8011564277939

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA - EASY - 4 CANALI 2 MODULI - NERO - CHORUS
Descrizione del produttore: Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di punti di azionamento

4

con protezione contro il furto/smontaggio

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

colore

nero