Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14787
Cod. Produttore
GW14787
Cod. EAN
8011564895317

Informazioni di prodotto

Home&Building PRO offre un sistema avanzato e personalizzabile per l’automazione residenziale e terziaria.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al protocollo KNX standard
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti per soluzioni integrate
  • Configurazione via APP e pannelli touch per una gestione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato tramite automazione intelligente
  • Controllo remoto tramite assistenti vocali e piattaforme IoT
  • Elevata personalizzazione per ogni esigenza abitativa o lavorativa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Titanio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

con protezione contro il furto/smontaggio

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART