Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15784A
Cod. Produttore
GW15784A
Cod. EAN
8034035076879

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: KNX standard
  • Canali: 6 tasti
  • Simboli: Inclusi su pulsanti
  • Attuatore: Integrato KNX B.SA
  • Serie: Home&Building Pro
  • Integrazione: Smart lock, videocitofonia
  • Controllo: App, voce, touch
  • Compatibilità: ZigBee, IoT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

3

con protezione contro il furto/smontaggio

codice RAL (simile)

9003

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CON ATTUATORE ON/OFF - KNX - 6+1 CANALI - 3 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART