Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI308003
Cod. Produttore
308003
Cod. EAN
8012199995274

Informazioni di prodotto

Pulsantiera antivandalo con tecnologia 2 fili, facile da installare e affidabile.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida grazie al sistema 2 fili
  • Viti antieffrazione per maggiore sicurezza
  • Predisposizione per interruttore a chiave frontale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tasti di chiamata retroilluminati per visibilità ottimale
  • Indicazioni visive e sonore per stato chiamata e serratura
  • Risparmio energetico con moduli a basso consumo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate in finitura alluminio. Comprensiva di: scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

estensione video possibile

con fotocamera

con altoparlante

numero di tasti campanello

12

colore

argento

materiale dei tasti del campanello

alluminio

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema bus

materiale

alluminio

materiale della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

180

altezza piastra frontale

360

profondità di incasso

20

Produttore

Pulsantiera antivandalo 2 fili 9-12 chiamate alluminio per sistemi videocitofonici