Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI308002
Cod. Produttore
308002
Cod. EAN
8012199995267

Informazioni di prodotto

Pulsantiera antivandalo 5-8 pb alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate in finitura alluminio. Comprensiva di: scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

incassato

colore

argento

materiale

acciaio inossidabile

con fotocamera

con altoparlante

estensione video possibile

numero di tasti campanello

8

materiale dei tasti del campanello

acciaio inossidabile

materiale della scatola

acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

380

altezza piastra frontale

200

profondità di incasso

20

Produttore

PULSANTIERA ANTIVANDALO 5-8 PB ALLU