Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI308015
Cod. Produttore
308015
Cod. EAN
8012199995342

Informazioni di prodotto

Pulsantiera antivandalo 21-32 pb inox

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 32 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di: scatola da incasso,telaio,modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso,sistema occupato,stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

materiale dei tasti del campanello

acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP54

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

incassato

resistenza agli urti

IK07

colore

argento

numero di tasti campanello

32

larghezza piastra frontale

340

altezza piastra frontale

370

profondità di incasso

20