Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI308014
Cod. Produttore
308014
Cod. EAN
8012199995335

Informazioni di prodotto

Pulsantiera antivandalo 13-20 pb inox

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di: scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

con altoparlante

con fotocamera

estensione video possibile

numero di tasti campanello

20

tecnica di installazione

sistema bus

materiale dei tasti del campanello

acciaio inossidabile

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

acciaio inossidabile

materiale della scatola

acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

180

altezza piastra frontale

440

profondità di incasso

20

Produttore

PULSANTIERA ANTIVANDALO 13-20 PB IN