Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI308001
Cod. Produttore
308001
Cod. EAN
8012199992617

Informazioni di prodotto

Pulsantiera antivandalo 1-4 pb alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate in finitura alluminio. Comprensiva di: scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

con altoparlante

con fotocamera

estensione video possibile

numero di tasti campanello

4

materiale

alluminio

colore

argento

materiale dei tasti del campanello

alluminio

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema bus

materiale della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

180

altezza piastra frontale

270

profondità di incasso

20

Produttore

PULSANTIERA ANTIVANDALO 1-4 PB ALLU