› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTIERA AISI304 EST.82X142X86 2

DKC
Cod. Rexel DK6411E02
Cod. Produttore 6411E02
Cod. EAN 8033648164027

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensioni: 82x142x86 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Spessore lamiera: 1,2 mm
  • Guarnizione: Neoprene antiolio
  • Fissaggio: Viti antiperdenti M6 inox
  • Serie: 6411
  • Finitura: Satinata

Descrizione del prodotto

Pulsantiere prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm. Questa viene tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio ed autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410DE01 e cod.6411DE01). La serie 6411 è forata sul coperchio per pulsantiera normalizzata Ø22,5mm; la disposizione delle forature è individuabile tramite tabelle e disegni sopra riportati. I kit per il fissaggio a parete cod. 6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1). Descrizione del produttore: Pulsantiere prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm. Questa viene tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio ed autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410DE01 e cod.6411DE01). La serie 6411 è forata sul coperchio per pulsantiera normalizzata Ø22,5mm; la disposizione delle forature è individuabile tramite tabelle e disegni sopra riportati. I kit per il fissaggio a parete cod. 6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1).

Caratteristiche tecniche

indicato per circuito di comando

adatto per circuiti principali

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Altro

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

PULSANTIERA AISI304 EST.82X142X86 2