Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5RFB01
Cod. Produttore
XB5RFB01
Cod. EAN
3606480334443

Informazioni di prodotto

Kit trasmettitore + ricevitore non configurabile 24 VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il set di unità ricevitore e pulsante wireless nero a filo ghiera Harmony XB5R di Schneider Electric è dotato di un ingresso 24 Vcc. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il controllo remoto di macchine, nastri trasportatori e gru. Il pulsante può essere facilmente installato nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro, mentre il ricevitore può essere montato su guida DIN.

numero di punti di comando

2

forma della lente

tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

diametro del foro

22.5 mm

forma del pulsante

piatto

Serie

Harmony_XB5R

Produttore

Kit trasmettitore + ricevitore non configurabile 24 VDC