› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante unipolare 1P NO 10A 250V tirante 1,8m civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5006
Cod. Produttore AM5006
Cod. EAN 8012199663753

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Metodo attivazione: a tirante
  • Lunghezza cordone: 1,8 m
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tirante con un solo polo e un contatto normalmente aperto, progettato per l'uso in impianti elettrici domestici. Realizzato per garantire un comando semplice e affidabile, questo dispositivo è ideale per l'attivazione manuale di circuiti elettrici tramite il tirante. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto all'integrazione in sistemi modulari, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10A 250V ac a tirante - lunghezza cordone 1,8m - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante unipolare 1P NO 10A 250V tirante 1,8m civile residenziale
€ 15,27 x 1 pz.
(pz.)