Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5RTA5
Cod. Produttore
ZB5RTA5
Cod. EAN
3606480334634

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore - testa plastica Ø22mm - capsula gialla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante a filo ghiera ad impulso e capsula gialla a scatto. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 45 g.

forma del pulsante

piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5R

Produttore

Pulsante trasmettitore - testa plastica Ø22mm - capsula gialla