Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9211FM/BE
Cod. Produttore
UT9211FM/BE
Cod. EAN
8023903414714

Informazioni di prodotto

PULSANTE SINGOLO FULL METAL CAMPANA ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con simbolo campana inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

materiale

alluminio

colore

alluminio

profondità

7.4 mm

altezza

22 mm

larghezza

96 mm

numero di unità

1