Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP482EX
Cod. Produttore
XB4BP482EX
Cod. EAN
3389118030381

Informazioni di prodotto

Pulsante rosso Ø22 - ad impulso - per inserimento etichietta - 1 NC - ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante rosso ha una testa circolare con un cappuccio in silicone trasparente a filo ghiera. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Questo pulsante con cappuccio in silicone trasparente per l'inserimento dell'etichetta fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È dotato di 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha un materiale di contatto in lega d'argento. Ha una ghiera metallica cromata e una testa di diametro 22 mm. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso/verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di contatti di riposo

1

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_explosive_atmospheres

Produttore

Pulsante rosso Ø22 - ad impulso - per inserimento etichietta - 1 NC - ATEX