Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA42
Cod. Produttore
XB4BA42
Cod. EAN
3389110886962

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in pannelli standard da 22 mm
  • Collegamento sicuro con morsetti a vite
  • Schema chiaro per ridurre errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza elevata a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66/IP67/IP69/IP69K)
  • Interfaccia ergonomica e visibile grazie al colore rosso
  • Affidabilità nelle condizioni ambientali più gravose

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore rosso, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 1 NC

€ 12,90 x 1 pz.
(pz.)