Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EAA42P
Cod. Produttore
XB6EAA42P
Cod. EAN
3389110624625

Informazioni di prodotto

Pulsante rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 2NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante rosso TEXB6EAA42P è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con una forma piatta e una lente tonda, offre un design elegante e funzionale. Questo pulsante è progettato per una facile attivazione, con una reattività tattile che garantisce un'esperienza utente fluida. Non illuminabile, è ideale per applicazioni dove un segnale visivo non è necessario. Con un singolo punto di comando, è perfetto per una varietà di installazioni elettriche.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso/verde

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti invertitori

2

con anello frontale

diametro del foro

16.2 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6