Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093881
Cod. Produttore
M093881
Cod. EAN
7612270938810

Informazioni di prodotto

Pulsante compatto e versatile, ideale per quadri di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi standard da 0,5 moduli
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con corrente nominale fino a 16A
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente
  • Design ergonomico con pulsante grigio facilmente identificabile

Documentazione tecnica

Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: grey, Module width 0,5

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

grigio

colore del pulsante

grigio

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

Pulsante non lum. grigio, 16A

€ 18,21 x 1 pz.
(pz.)