Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NAP
Cod. Produttore
FN51NAP
Cod. EAN
8005543539910

Informazioni di prodotto

btdin - PULSANTE 1NA 20AX 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante 1NO - 20A - 230V - 1 modulo DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

corrente di commutazione

20 A

tensione di commutazione

250 V

profondità di incasso

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

grigio

corpo luminoso

non pertinente

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP20

base della lampada

non pertinente

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante elettrico 1NA 20AX 250V modulo DIN per impianti residenziali e industriali