Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW3545
Cod. Produttore
XB4BW3545
Cod. EAN
3389110887396

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 240V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia arancione Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 220-240V AC e utilizza una base trasformatore integrato BA9s con LED integrato e morsetti a vite. Dispone inoltre di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso con trasformatore integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED e alla base BA9s, luminose e di lunga durata . È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

trasparente

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

240 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 240V - 1NO+1NC