Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182925
Cod. Produttore
182925
Cod. EAN
4015081778522

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 30 mm
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Pulsante luminoso
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Design: Ergonomico
  • Serie: Moeller series
  • Feedback: Visivo immediato
Pulsante illuminabile di colore bianco con diametro di 30 mm, caratterizzato da una forma piatta del pulsante e una lente tonda. Progettato per un singolo punto di comando, questo componente elettrico offre un design funzionale e moderno, ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e visivo tramite illuminazione integrata. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso M30C-FDL-W è un componente essenziale per chi cerca efficienza e funzionalità nei propri impianti elettrici. Con un diametro di 30 mm e un elegante design bianco, questo pulsante è progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua funzione di attivazione luminosa lo rende ideale per applicazioni in cui è fondamentale un feedback visivo immediato. La facilità di installazione e il design ergonomico lo rendono una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Questo pulsante non solo soddisfa le esigenze funzionali, ma aggiunge anche un tocco di stile al vostro sistema elettrico.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante luminoso 30mm bianco per impianti elettrici