Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10557S
Cod. Produttore
GW10557S
Cod. EAN
8034035097744

Informazioni di prodotto

Il pulsante interruttore GWGW10557S garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio e smontaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design compatto per ottimizzare gli spazi
  • Materiali robusti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficace dei circuiti per una maggiore sicurezza
  • Aspetto pulito e professionale con finitura bianco lucido
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici per versatilità d’uso

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto GWGW10557S è un pulsante interruttore di colore bianco progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua forma compatta e il design semplice lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La superficie liscia e il colore bianco conferiscono un aspetto pulito e professionale, adatto a vari tipi di impianti elettrici. Questo interruttore è compatibile con diversi sistemi di alimentazione e può essere facilmente integrato nelle reti elettriche grazie alla sua struttura robusta e ai materiali resistenti. La sua funzione di commutazione permette un controllo efficace dei circuiti, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto. Ideale per l’uso in ambienti dove è richiesta una soluzione affidabile e di facile manutenzione, il pulsante GWGW10557S rappresenta una scelta eccellente per applicazioni di comando e controllo. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto in due parti

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante interruttore bianco compatto per applicazioni elettriche industriali e civili

€ 1,43 x 1 pz.