Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P401110
Cod. Produttore
401110
Cod. EAN
4046548065138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PULS. DI ENABLE 5M CAVO + CONN. M1
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Tipo pulsante: Enable a 3 livelli
  • Connettore: Maschio angolato M12
  • Serie: Non specificata
Pulsante di abilitazione con cavo di 5 metri e connettore M1, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile. Il dispositivo garantisce facilità di installazione e connessione grazie al connettore specifico, assicurando una trasmissione stabile del segnale. Ideale per sistemi che necessitano di un comando manuale di abilitazione, con un design compatto e funzionale adatto a diversi ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PITenable pulsante di enable a 3 livelli, 5 m cavo di collegamento econn ettore maschio angolato M12.

grado di protezione (IP)

IP65

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Pulsante abilitazione 3 livelli 5m cavo M12 industriale