Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM197536
Cod. Produttore
197536
Cod. EAN
4015081942527

Informazioni di prodotto

  • Diametro pulsante: 22 mm
  • Colore pulsante: Rosso brillante
  • Grado protezione: IP66
  • Forma lente: Rotonda
  • Meccanismo: Sblocco rapido
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Moeller series
Pulsante di emergenza rosso con diametro di 22 mm e forma del pulsante alta, progettato per garantire un intervento rapido e sicuro. La lente tonda e il grado di protezione IP66 assicurano resistenza a polvere e getti d'acqua, mentre la certificazione NEMA 4X conferma l'idoneità all'uso in ambienti industriali gravosi. Questo dispositivo si distingue per la robustezza e l'affidabilità, caratteristiche fondamentali per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Non illuminabile, è ideale per applicazioni dove è richiesto un comando di arresto immediato e visibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza M22-PVT30 è progettato per garantire un'interruzione rapida e sicura dell'alimentazione elettrica in situazioni critiche. Con un diametro di 22 mm, questo dispositivo è facilmente installabile in vari ambienti industriali e commerciali. Il suo design distintivo presenta un pulsante di colore rosso brillante, facilmente identificabile in caso di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, il pulsante offre una resistenza a condizioni ambientali avverse, classificato con grado di protezione IP66, che lo rende idoneo per l'uso in ambienti polverosi e umidi. La forma tonda della lente facilita l'azionamento, mentre il meccanismo di sblocco garantisce una risposta immediata. Questo pulsante è una scelta ideale per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e garantire un'operatività continua.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante emergenza M22-PVT30 rosso D22 mm IP66 industriale