Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM197539
Cod. Produttore
197539
Cod. EAN
4015081942558

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Forma: tonda
  • Grado protezione: IP66
  • Diametro: 22 mm
  • Tipo: pulsante emergenza
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e versatile
  • Serie: Moeller series
Pulsante di emergenza nero con pulsante alto di forma tonda, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP66 e NEMA 4X, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza a polvere e acqua. Progettato per garantire sicurezza e funzionalità in ambienti difficili, questo dispositivo non è illuminabile e presenta un diametro di 22 mm. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pulsante di emergenza M22S-PV30 SMALL E-STOP D.22 TRAZ. N rappresenta una soluzione essenziale per garantire la sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Con un design compatto e robusto, questo dispositivo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. Il pulsante è di colore nero, facilmente identificabile, e presenta una forma tonda che facilita l'azionamento rapido in situazioni di emergenza. Con un grado di protezione IP66, il M22S-PV30 è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di montaggio. Questo pulsante di emergenza non solo soddisfa gli standard di sicurezza, ma offre anche un'ottima funzionalità, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

30 mm

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante emergenza M22S-PV30 nero IP66 industriale compatto