Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15918
Cod. Produttore
GW15918
Cod. EAN
8034035077043

Informazioni di prodotto

Il pulsante elettrico di segnalazione luminosa unisce funzionalità e design per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice con sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione
  • Compatibilità con diverse placche e moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa chiara e immediata
  • Design elegante in bianco satinato
  • Funzionamento affidabile e lunga durata

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante elettrico di segnalazione luminosa, un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante è progettato per garantire una lunga durata e un funzionamento affidabile. La sua funzione di segnalazione luminosa lo rende ideale per situazioni in cui è necessaria una chiara indicazione visiva. Con un design elegante e pratico, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettronico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico segnalazione luminosa 2 moduli alta qualità impianti elettrici