› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss System Pura

Pulsante elettrico bianco 1 polo NC+NA 10A per interruzione e arresto impianti elettrici

Cod. Rexel GWGWC20523
Cod. Produttore GWC20523
Cod. EAN 8034035179204

Informazioni principali

  • Categoria: Pulsante 1P NC+NA
  • Tensione: 250 V ac
  • Corrente nominale: 10 A
  • Materiale: Tecnopolimero Halogen Free
  • Funzionamento: 40.000 cicli a 250 V
  • Tenuta alla prova: 2000 V - 1 min
  • Dimensioni: 45x22.9x41.2 mm
  • Serie: Basic System Pura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,9 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

35,25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,25 mm

Serie

Basic System Pura,Building

Pulsante elettrico bianco 1 polo NC+NA 10A per interruzione e arresto impianti elettrici