Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13161
Cod. Produttore
GW13161
Cod. EAN
8034035072383

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13161 garantisce praticità e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l’ottimizzazione degli spazi
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con il controllo preciso dei carichi
  • Estetica elegante in beige satinato, adatta a vari ambienti
  • Funzionamento affidabile e sicuro fino a 10A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13161 è un dispositivo elettrico progettato per un utilizzo pratico e funzionale. Con una capacità di 10A, questo pulsante 1/2M 1P NA è realizzato in un elegante colore beige, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, offre un'ottima affidabilità e durabilità. La sua classificazione merceologica lo rende un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante elettrico 1/2M 1P NA 10A beige per uso domestico e professionale