Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212M
Cod. Produttore
UT9212M
Cod. EAN
8023903400076

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO METAL ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?. Doppio cartellino (neutro e con simbolo divisore) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

esecuzione

pulsante

sistema d’immagine

PAL

colore

grigio

tecnica di installazione

network engineering

numero di tasti campanello

2

profondità

7.4 mm

altezza

22 mm

larghezza

96 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

DC

materiale della scatola

alluminio