Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4037N
Cod. Produttore
L4037N
Cod. EAN
8005543699126

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Funzione: Interbloccato
  • Corrente: 10A
  • Contatti: 1P/NO + 1P/NO
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Uso civile
  • Installazione: Incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante doppio interbloccato unipolare con comando a levetta singola, progettato per installazioni elettriche domestiche fisse. Dispositivo modulare da 1 modulo, con intensità nominale di 10 A e tensione di esercizio di 250 V~, dotato di protezione IP20. Realizzato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro, senza blocco elettrico o meccanico, adatto per il controllo di circuiti unipolari. Il design è compatibile con sistemi senza viti per un montaggio semplice e rapido, ideale per ambienti residenziali che richiedono un controllo preciso e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Antracite

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7015

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante doppio interbloccato 10A antracite per impianti elettrici

€ 30,04 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info