Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/7PCD
Cod. Produttore
UT9212FM/7PCD
Cod. EAN
8023903406917

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO7 C-D ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "7? C" "7? D" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

colore

grigio

materiale

alluminio

larghezza

95 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

altezza

22 mm