Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/2PAB
Cod. Produttore
UT9212FM/2PAB
Cod. EAN
8023903406566

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO2 A-B ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "2? A" "2? B" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

colore

grigio

materiale

alluminio

altezza

22 mm

profondità

7 mm

larghezza

95 mm

numero di unità

1