› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Pulsante doppio 1P 10A 250Vac interbloccato grigio civile residenziale

Cod. Rexel BTIJG4037N
Cod. Produttore JG4037N
Cod. EAN 8005543715444

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 A
  • Tipo: Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO)
  • Protezione: IP40, IK04
  • Materiale: PC e ABS, autoestinguente
  • Dimensioni: 45,1x22,5x36,5 mm
  • Montaggio: 1 modulo, interbloccato

Descrizione del prodotto

Pulsante interbloccato doppio 1 polo (NO) da 10 A a 250 V c.a., progettato per il controllo di impianti di illuminazione e altri carichi elettrici. Dispositivo modulare compatto a 1 modulo con comando a levetta singola, realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del tasto, garantendo resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni e proprietà autoestinguenti. Dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Indice di protezione IP40 e grado di resistenza agli urti IK04 assicurano affidabilità e durata anche in condizioni ambientali variabili, con temperature di utilizzo da -5°C a +35°C. Design funzionale e dimensioni compatte per un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vac interbloccato - non illuminabile - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Grigio

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7035

a comando meccanico

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIXGO

Pulsante doppio 1P 10A 250Vac interbloccato grigio civile residenziale
€ 18,96 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info