Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NAAP
Cod. Produttore
FN51NAAP
Cod. EAN
8005543564905

Informazioni di prodotto

btdin - DUE PULSANTE 1NA+1NA 20AX 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante doppio 1NO+1NO - 20A - 250V - 1 modulo DIN

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

corrente di commutazione

20 A

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

colore del pulsante

grigio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Pulsante doppio 1NA+1NA 20A 250V modulo DIN per impianti elettrici comando semplice