Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW23G5
Cod. Produttore
XB4BW23G5
Cod. EAN
3606489420635

Informazioni di prodotto

Pulsante test lamp.spia verde 110 120V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia con funzione test fornisce l'illuminazione migliore della categoria per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.

colore della lente

verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di segnalatori luminosi

1

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio nominale Ue

110 V

diametro del foro

22.5 mm

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante di test lampada spia verde 110 120V- LED universale- Ø22