Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS9445
Cod. Produttore
XB4BS9445
Cod. EAN
3389110887068

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare Harmony XB4 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite semplici e rapidi
  • Design robusto adatto ad ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie al colore rosso e forma a fungo
  • Affidabilità elevata con protezione IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Maggiore sicurezza con meccanismo di sblocco a chiave

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare con testa a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø40 spegnimento Ø22 sblocco chiave scatto 1NC+1NO