Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41PAM000
Cod. Produttore
41PAM000
Cod. EAN
8023903288124

Informazioni di prodotto

PULSANTE DI ALLARME MANUALE INDIRIZZATO

Documentazione tecnica

24Punto di allarme manuale indirizzato con isolatore a bordo integrato. Il pulsante ? dotato di un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione) ed invia una segnalazione di allarme alla centrale quando esso viene attivato mediante pressione nel punto segnalato. E? dotato di led per la segnalazione dello stato di allarme o di test. Montaggio a parete. Contenitore in ABS rosso. Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-17.

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

colore

rosso

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli

5

profondità

56 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

Produttore

Pulsante allarme manuale indirizzato, isolatore integrato, chiave ripristino, EN 54-11 e EN 54-17

€ 40,13 x 1 pz.
(pz.)