Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43PAM000
Cod. Produttore
43PAM000
Cod. EAN
8023903288391

Informazioni di prodotto

PULSANTE DI ALLARME MANUALE CONVENZIONALE

Documentazione tecnica

24Punto di allarme manuale con grado di protezione IP40, progettato per essere utilizzato in sistemi di rilevamento convenzionali. Il punto di allarme ? dotato di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo) e, quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. ? munito di un LED frontale per segnalare lo stato d'allarme o di test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione secondo EN54-11.

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

colore

rosso

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli

4

profondità

56 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

Produttore

Pulsante allarme manuale convenzionale IP40, LED stato, elemento flessibile, chiave ripristino, ABS rosso, EN54-11