Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48PAX000
Cod. Produttore
48PAX000
Cod. EAN
8023903330588

Informazioni di prodotto

PULSANTE DI ALLARME ATEX

Documentazione tecnica

24Punto di allarme manuale per atmosfere ad elevato rischio di esplosione. Da associare alla barriera 48BAZ000. Attivato meccanicamente premendo la finestra frontale. Include un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale. Tensione di esercizio: da 13 a 28 V c.c. Assorbimento di corrente: 150 ?A. Certificazione secondo EN 60079-0 (09), EN 60079-11 (07) e conforme alle direttive ATEX 94/9/CE.

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

colore

rosso

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

profondità

580 mm

larghezza

850 mm

altezza

870 mm

Produttore

PULSANTE DI ALLARME ATEX